€30.79
Ex VAT
€36.64
Inc VAT
26 Variations Available
Product Details
Product Specification
Seturi de Trei - 1 din fiecare, con, auxiliar şi buşon.
IS0 529
Canal drept, Dimensiuni individuale
(1) Diametrul şi înclinarea nu sunt stipulate în ISO.
Attribute | Value |
---|---|
• Diametru filet: | 12.5mm |
Atingeți Tip | Canelură dreaptă |
Brand | Sherwood |
Categoria ISO | K M N P |
Dimensiune filet | M16 x 1mm |
EAN | 5036140180871 |
Finisaj/Acoperire | Luminos |
Fir standard | Fine metrică |
Lățimea pătratului | 10mm |
Lungime totală | 102mm |
Lungimea firului | 32mm |
Material | Oțel de mare viteză |
Număr de piese | 3 |
Șanfren | Conic Mufă |
Threading Tap Type | Gaură de agățat |
UNSPSC Code | 27112806 |