noscriptSherwood No.10-3/4" UNF 28-PCE HSSTHREADING SET IN CASE | Cromwell Tools

Sherwood

No.10-3/4" UNF 28-PCE HSSTHREADING SET IN CASE

SKU:

SHR0869993K

€263.42

Ex VAT

€313.47

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    28 PIECES Set Filetare Nr.10 - 3/4" UNF


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Atingeți Dimensiuni standard

    BS1127 BS 328/DIN 338N DIN 1814

    Atingeți Tip

    Canelură dreaptă

    Brand

    Sherwood

    Cea mai mare dimensiune a firului

    3/4in.

    Cea mai mică dimensiune a firului

    No.10

    Dimensiune filet

    De la #10 la 3/4 UNF

    EAN

    5036140185265

    ECLASS Code

    21010210

    Finisare/acoperire la robinet

    Neacoperit

    Fir standard

    UNF

    Include:

    (2) Chei pentru scule tip bară: 1/4”-3/4”, 1/16” - 1/4” (4) Burghie filetate drepte, model conic: 1/8in.-28, 1/4in.-19, 3/8in.-19, 1/2in.-14 (4) Burghie filetate drepte, model conic: 3/16”-24, 1/4”- 20, 5/16”-18, 3/8”-16 (4) Burghie filetate drepte, model conic de tăiere: #10-32, 1/4”- 28, 5/16”-24, 3/8”-24 (4) Burghie filetate HSS: 7/16”-20, 1/2”-20, 5/8”-18, 3/4”-16 7/16"-20, 1/2"-20, 5/8"-18, 3/4"-16 Cap de sculă pentru filet: 1” diametru exterior

    Materialul robinetului

    Oțel de mare viteză

    Număr de piese

    28

    Numărul de morți

    7

    Numărul de robinete

    12

    Șanfren

    Al doilea Conic Mufă

    Threading Tap Type

    Gaură de agățat

    Tip cheie de atingere

    Mâner drept

    Tip kit

    Set de robinete, filiere și burghie

    Tipul matriței

    Matriță rotundă Piuliță hexagonală

    UNSPSC Code

    27112806