Sherwood

3/16-3/4" BSW 28-PCE HSSTHREADING SET IN CASE

SKU:

SHR0869992K

€263.42

Ex VAT

€313.47

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    28 PIESE Set Filetare 3/16" - 3/4" BSW


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Atingeți Dimensiuni standard

    BS 1127 DIN 1814 DIN 225

    Atingeți Tip

    Canelură dreaptă

    Brand

    Sherwood

    Cea mai mare dimensiune a firului

    3/4in.

    Cea mai mică dimensiune a firului

    3/16in.

    Dimensiune filet

    3/16 până la 3/4 BSW

    EAN

    5036140185258

    ECLASS Code

    21010210

    Finisare/acoperire la robinet

    Neacoperit

    Fir standard

    BSS

    Include:

    (3) Capete pentru filetare HSS: 1/4”-2, 5/16”- 18, 3/8”-16 (4) Burghie filetate drepte, model conic: #10-24, 1/4”-20, 5/16”-18, 3/8”-16 (4) Burghie filetate drepte, model conic: 3/8”-16, 5/16”-18, 1/4”-20, 3/16”-24 (4) Burghie filetate drepte, model conic de tăiere: 3/16”-24, 1/4”- 20, 5/16”-18, 3/8”-16 (6) Burghie Jobber HSS: 3.70mm, 5.10mm, 6.50mm, 7.90mm, 9.30mm, 10.50mm Cap de sculă pentru filet: 1” diametru exterior

    Materialul robinetului

    Oțel de mare viteză

    Număr de piese

    28

    Numărul de morți

    7

    Numărul de robinete

    12

    Șanfren

    Al doilea Conic

    Threading Tap Type

    Gaură de agățat

    Tip cheie de atingere

    Mâner drept

    Tip kit

    Set de robinete, filiere și burghie

    Tipul matriței

    Matriță rotundă Piuliță hexagonală

    UNSPSC Code

    27112806