€208.85
Ex VAT
€248.53
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Product Documents
Attribute | Value |
---|---|
Atingeți Dimensiuni standard | BS 328/DIN 338N DIN 225 |
Atingeți Tip | Canelură dreaptă |
Brand | Sherwood |
Cea mai mare dimensiune a firului | M12 |
Cea mai mică dimensiune a firului | M2 |
Dimensiune filet | M2 - M16 |
EAN | 5036140004054 |
ECLASS Code | 21010210 |
Finisare/acoperire la robinet | Neacoperit |
Fir standard | Metric |
Include: | (2) Cheie pentru morse: 13/16in. și 1in. (2) Matrite de filetare HSS: M12-1.75, M16-2.00 (5) Matrite cu Placute HSS 13/16in. Diametru Exterior: M2-0.40, M3-0.50, M4-0.70, M5-0.80, M6-1.00 (8) Burghie HSS: 1.60mm, 2.50mm, 3.30mm, 4.20mm, 5.00mm, 6.80mm, 8.50mm, 10.20mm (8) Morțișoare drepte Plug: M2-0.40, M3-0.50, M4-0.70, M5-0.80, M6-1.00, M8-1.25, M10-1.50, M12-1.75 (8) Morțișoare drepte Taper: M2-0.40, M3-0.50, M4-0.70, M5-0.80, M6-1.00, M8-1.25, M10-1.50, M12-1.75 |
Materialul robinetului | Oțel de mare viteză |
Număr de piese | 37 |
Numărul de morți | 9 |
Numărul de robinete | 16 |
Șanfren | Conic Mufă |
Threading Tap Type | Gaură de agățat |
Tip cheie de atingere | Mâner drept |
Tip kit | Set de robinete, filiere și burghie |
Tipul matriței | Matriță rotundă Piuliță hexagonală |
UNSPSC Code | 27112806 |