€173.74
Ex VAT
€206.75
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Seria 91 - Coadă sudată - Set din 7 piese Tăiere centrală. Produse conform standardelor producătorilor. Coadă sudată conform DIN 1835B. Diametrul cozii la h6. Dimensiuni conform DIN 844. Conținut: 3, 4, 5, 6, 8, 10 și 12mm. Reprezentând ultimele descoperiri ale gamei SwissTech, aceste cuttere oferă performanțe excelente la tăierea diferitelor materiale, chiar și la viteze ridicate. Sunt realizate din oțel de unelte PM (Metalurgie pulberi), cu o geometrie de tăiere excelentă. Sunt proiectate pentru rezistență și rigiditate, minimizând vibrațiile în aplicațiile de tăiere la mare viteză și asigură o productivitate îmbunătățită. Aceste cuttere sunt îmbunătățite suplimentar de stratul de protecție la putere maximă SwissTech, potrivite aplicațiilor de tăiere uscată, având o rezistență la oxidare mai mare și o duritate la cald mai mare decât straturile convenționale TiALN sau TiCN, rezistând sarcinilor termice mari asociate aplicațiilor de tăiere la viteză mare.
Attribute | Value |
---|---|
• Diametru filet: | 10mm 16mm |
Brand | SwissTech |
Diametrul tăietorului | 10mm 12mm 3mm 4mm 6mm |
EAN | 5036140288386 |
Finisaj/Acoperire | Vârf de mare putere. |
Livrarea lichidului de răcire | Externe, |
Lungime totală | (2) 52 51 63 73 |
Lungimea canelurilor | 11mm 13mm 16mm 5mm |
Material | Oțel metalic pulbere de mare viteză |
Material de | M35 |
Număr de caneluri | 2 |
Număr de piese | 7 |
Raza de curbă | N/ A |
Tip canelură | Drept |
Tip de scufundare | Tăiere pe centru |
Tip freză de capăt | (7) Freză cu Crestături |
Tipul tijei | Suprafață Plată Weldon |
UNSPSC Code | 23241614 |