SKU:
SWT1614526A
MPN:
SWT1614526A
€172.05
Ex VAT
€204.74
Inc VAT
3 Variations Available
Product Details
Product Specification
Seturi 6 Piese
Dimensiuni conform DIN 844. Diametru de tăiere conform js12. Diametru coadă conform h6. Conţine: 3, 4, 5, 6, 8 şi 10mm.
HSS-Co 8% Neacoperit Pentru frezare de producție generală
HSS-Co 8% TiCN Acoperit Prelungește viața frezei și îmbunatațește suprafața de finisaj a materialului de lucru.
HSS-Co 8% TiALN Acoperit Prezintă rezistenţă termică şi dispersează căldura, reduce frecarea suprafeţei şi duritatea ridicată a acesteia.
Attribute | Value |
---|---|
• Diametru filet: | 10mm 3mm 4mm 5mm 6mm 8mm |
Aplicație de frezare | Finisare Profilare |
Aplicație materială | Oţel carbon |
Brand | SwissTech |
Conţinut | 1 x 3mm 1 x 5mm |
Diametru maxim | 10 |
Diametru minim | 3 |
Diametrul tăietorului | 10mm 4mm 6mm |
EAN | 5036140199385 |
Finisaj/Acoperire | Neacoperit |
Livrarea lichidului de răcire | Externe, |
Lungime totală | 32 60 70mm |
Lungimea canelurilor | 12(2) 14 16 20 22mm |
Material | Carbură, |
Material de | Microcereale |
Număr de caneluri | 2 |
Număr de piese | 6 |
Tip de scufundare | Tăiere pe centru |
Tipul lungimii | Scurt |
Tipul tijei | Rotund simplu |
Toleranța diametrului tăietorului | js12 |
Toleranța diametrului tijei | h6 |
Unghi tăiș | 30° |
UNSPSC Code | 23241614 |