SKU:
SWT1255180A
€6.26
Ex VAT
€7.45
Inc VAT
7 Variations Available
Product Details
Product Specification
Burghiu special pentru centrare rapidă şi exactă pe maşinile NC, dispozitive de găurit de precizie şi alte maşini de găurit de lucru intens. Pentru frezarea şi şanfrenare găurilor de evacuare dintr-o singură operare. Vă rugăm să observaţi: este adecvat doar pentru găurirea la adâncime mică.
Attribute | Value |
---|---|
Aplicaţie | Depistare |
Brand | SwissTech |
Diametrul burghiului metric | 4 |
Direcția de tăiere | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140269057 |
ECLASS Code | 21010101 |
Finisaj/Acoperire | Cositor |
Lungime totală | 46mm |
Lungimea canelurilor | 12mm |
Material | Oțel de mare viteză |
Sistem de măsurare | Metric |
Unghiul punctului | 90° |
UNSPSC Code | 23241605 |