noscriptInserții de strunjire indexabile Yamaloy - CNMG | Cromwell Tools

Yamaloy

Inserții de strunjire indexabile Yamaloy - CNMG

2 Variations

Tipuri:
QX510 (ISO P01-P15 M10-M15 K01-K20) cu strat protector. Folosit pentru finisarea oțelului și a inoxului, potrivit de asemenea pentru strunjirea fontei inclusiv a fierului maleabil la viteze mari.
QX520 (ISO P10-P35 M10-M30 K10-K30) cu strat protector. Un produs de uz general excelent pentru degroșarea medie a oțelului, inoxului și fontei.
QX5030 (ISO P20-P40 M20-M30) cu strat CVD. - Mediu / prin strunjire grunjoasă și tăiere intermediară a oțelului / inoxului. Combinație de substrat foarte dur și strat protector din alumină (MT-TiCN + TiC + AL2O3 + TiN) având o rezistență la așchiere superioară pentru a asigura o acoperire largă.
QX530 (ISO P25-P35 M15-M25) cu strat protector.- Tip de strunjire pentru oțeluri, fonte și inoxuri. Un tip de oțel de uz general bun pentru debavuare.
QX8010 (ISO M10 S10) cu strat protector. Tip excelent ce oferă rezultate superioare pentru aliajele superioare rezistente la căldură, în special pentru industria aerospațială. Stratul protector pe bază de TiAln asigură o rezistență mare la uzură pe aceste materiale exigente.
QX535S (ISO M10-M30) strat protector CVD. Pentru aplicații de strunjire prin debavuare și finisare pe o gamă largă de inoxuri.

Debavuator de așchii: NF2. Aplicare: Finisaj
Debavuator de așchii: NF3. Aplicare: Finisaj
Debavuator de așchii: NSA. Aplicare: Tăiere ușoară.
Debavuator de așchii: NM5. Aplicare: Tăiere metal.
Debavuator de așchii: NM6. Aplicare: Tăiere metal.
Debavuator de așchii: ST. Aplicare: Tăiere metal.
Debavuator de așchii: NM7. Aplicare: Med/Aspru.
Debavuator de așchii: NR9. Aplicare: Aspru.

Sort By:
Most Popular

Rows per page:

25

1-2 of 2

Rows per page:

25

1-2 of 2