€12.79
Ex VAT
€15.22
Inc VAT
8 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
K10 (ISO K10) fără strat protector. Folosit în combinație cu o geometrie a deviației ridicată pentru prelucrarea aluminiului, maselor plastice și a altor materiale neferoase moi.
QX500 (ISO P10-P25) Cerment. Pentru finisajul de mare viteză și tăierea ușoară. Asigură un finisaj de suprafață de înaltă clasă. Folosit în special pentru oțeluri și poate fi aplicat pentru finisaj pe unele inoxuri și fonte.
QX520 (ISO P10-P35 M10-M30 K10-K30) cu strat protector. Un produs de uz general excelent pentru degroșarea medie a oțelului, inoxului și fontei.
Debavuator de așchii: PF. Aplicare: Finisaj
Debavuator de așchii: AL. Aplicare: Tăiere metal (Alum).
Attribute | Value |
---|---|
Aplicație materială | Metal neferos |
Brand | Yamaloy |
Cantitate pachet | 1 |
Categoria ISO | K |
Cercul inscripționat | 6.35mm |
Desemnare ISO | CCGT 060204-AL |
Direcția de tăiere | Neutru |
EAN | 5036140038844 |
ECLASS Code | 21010901 |
Finisaj/Acoperire | Neacoperit |
Formă | Romboedru de 80 de grade |
Grad de categorie ISO | K |
Gradul producătorului | k10 |
Grosime: | 2.38mm |
Inserați dimensiunea | 60204 |
Lungimea muchiei de tăiere | 6.5mm |
Material | Carbură, |
Nr. Piesei MFR | 1-03-000311 |
Raza de curbă | 0.4 |
Spărgător de cipuri | AL |
Stil de inserţie | CCGT |
Tăiere ISO | De la K05 la K20 |
Unghiul de degajare | 7° |
UNSPSC Code | 23242105 |