€28.47
Ex VAT
€33.88
Inc VAT
3 Variations Available
Product Details
Product Specification
Unelte debavurare manuale SWISS+BURR oferă un mod rapid şi eficient debavurarea pentru diferite muchii şi suprafeţe. SWISS+BURR este un sistem complet modular de mânere, suporţi şi lame interschimbabile, desemnate pentru a acoperi toate aplicaţiile. Lame HSS sau Carbid în toate mărimile şi formele sunt disponibile pentru aplicaţiile dumneavoastră. SWISS+BURR Lamele sunt interschimbabile cu mărci disponibile În mod obişnuit, inclusiv Kennedy®, Noga®, Ruko®, Seco®, Snap-Tap® şi Stellram®.
F12 - Freză conică HSS pentru muchiile gaurilor de până la 12mm diametru.
F20 - Freză conică HSS pentru muchiile gaurilor de până la 20mm diametru.
F30 - Freză conică HSS pentru muchiile gaurilor de până la 30mm diametru.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | SwissBurr |
EAN | 5036140043855 |
Masa: | 30g |
Materialul lamei | Oțel de mare viteză |
nominală | F20 |
Nr. Piesei MFR | 151-29254 |
Suport compatibil | F Suport |
Tip | Lamă |
UNSPSC Code | 27111526 |