€31.97
Ex VAT
€38.04
Inc VAT
2 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
Confecţionate din oţel sinterizat de calitate superioară. Pentru a fi utilizate într-o gamă largă de aplicaţii de la degroşare la finisare. Confecţionate conform BS 1296 : Partea a 3-a : 1978.
Forma Nr.8LH - Unghiuri de degajare
Unghi superior: 14°. Degajare frontală: 6°. Unghi de atac: -2°. Unghi de remanenţă: 4-10°. Degajare laterlă: 6°. Rază de rotunjire: -.
Attribute | Value |
---|---|
Aplicație materială | Alamă Aluminiu Bronz Fontă |
Brand | Kennedy |
Direcția de tăiere | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140090262 |
ECLASS Code | 21010901 |
Înălțimea tijei | 12.00mm |
Lățimea tijei | 12.00mm |
Lungime totală | 100mm |
Material de | HSS |
Material dinți | Oțel de mare viteză |
Numărul instrumentului | 7 |
Standarde Met | BS 1296 Partea 3: 1978 |
Tipul instrumentului | Cuțit sau tăiere laterală |
Unghiul de apropiere | -2° |
Unghiul de degajare frontală | 6° |
Unghiul de degajare laterală | 6° |
Unghiul de greblă superioară | 14° |
Unghiul traseului | 4-10° |
UNSPSC Code | 23242300 |