noscriptKennedy No.50 16x16mm R/H HSS BUTT WELDED LATHE TOOL | Cromwell Tools

Kennedy

No.50 16x16mm R/H HSS BUTT WELDED LATHE TOOL

SKU:

KEN0108160K

€79.70

Ex VAT

€94.84

Inc VAT

IN STOCK (4)

    Product Details

    Confecţionate din oţel sinterizat de calitate superioară. Pentru a fi utilizate într-o gamă largă de aplicaţii de la degroşare la finisare. Confecţionate conform BS 1296 : Partea a 3-a : 1978.


    Unghiuri De Degajare - Forma Nr.50B
    Unghi superior: 5°. Degajare frontală: 6°. Unghi de atac: -45°. Unghi de remanentă: 30°. Degajare laterală: 6°. Rază de rotunjire: -6°. Unghi de tăiere: 90°.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Aplicație materială

    Alamă Aluminiu Bronz Oțel Oțel aliat

    Brand

    Kennedy

    Direcția de tăiere

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140090392

    ECLASS Code

    21010901

    Înălțimea tijei

    16.00mm

    Lățimea tijei

    16.00mm

    Lungime totală

    200mm

    Material de

    HSS

    Material dinți

    Oțel de mare viteză

    Numărul instrumentului

    50

    Standarde Met

    BS 1296 Partea 3: 1978

    Tipul instrumentului

    Prin plictisire

    Unghiul de apropiere

    -1°

    Unghiul de degajare frontală

    6°

    Unghiul de degajare laterală

    6°

    Unghiul de greblă superioară

    5°

    Unghiul razei de curbă

    -3°

    Unghiul traseului

    4°

    UNSPSC Code

    23242300