noscriptKennedy No.16 16x16mm R/H HSS BUTT WELDED LATHE TOOL | Cromwell Tools

Kennedy

No.16 16x16mm R/H HSS BUTT WELDED LATHE TOOL

SKU:

KEN0103160K

€41.11

Ex VAT

€48.92

Inc VAT

IN STOCK (9)

    Product Details

    Desprindere - mâna dreaptă
    Realizată din oțel sinterizat de calitate premium. Pentru folosire pe o gamă largă de aplicații de la debavuare la finisare. Produs conform BS1296:Partea 3:1978.


    Forma nr. 16RH - Unghiuri de abatere și spațiu
    Abatere maximă: 5°. Spațiu frontal: 6°. Unghi de abordare: 90°. Unghi de remanență: 0°. Spațiu lateral: 1-2°. Rază colț: -.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Aplicație materială

    Alamă Aluminiu Fontă Oțel Oțel aliat

    Brand

    Kennedy

    Direcția de tăiere

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140090330

    ECLASS Code

    21010901

    Înălțimea tijei

    16.00mm

    Lățimea tijei

    16.00mm

    Lungime totală

    110mm

    Material de

    HSS

    Material dinți

    Oțel de mare viteză

    Numărul instrumentului

    16

    Standarde Met

    BS 1296 Partea 3: 1978

    Tipul instrumentului

    Despartire

    Unghiul de apropiere

    90°

    Unghiul de degajare frontală

    6°

    Unghiul de degajare laterală

    1-2°

    Unghiul de greblă superioară

    5°

    Unghiul traseului

    0°

    UNSPSC Code

    23242300