€30.87
Ex VAT
€36.74
Inc VAT
2 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
Desprindere - mâna dreaptă
Realizată din oțel sinterizat de calitate premium. Pentru folosire pe o gamă largă de aplicații de la debavuare la finisare. Produs conform BS1296:Partea 3:1978.
Forma nr. 16RH - Unghiuri de abatere și spațiu
Abatere maximă: 5°. Spațiu frontal: 6°. Unghi de abordare: 90°. Unghi de remanență: 0°. Spațiu lateral: 1-2°. Rază colț: -.
Attribute | Value |
---|---|
Aplicație materială | Alamă Aluminiu Bronz Fontă Oțel |
Brand | Kennedy |
Direcția de tăiere | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140090323 |
ECLASS Code | 21010901 |
Înălțimea tijei | 12.00mm |
Lățimea tijei | 12.00mm |
Lungime totală | 100mm |
Material de | HSS |
Material dinți | Oțel de mare viteză |
Numărul instrumentului | 16 |
Standarde Met | BS 1296 Partea 3: 1978 |
Tipul instrumentului | Despartire |
Unghiul de apropiere | 90° |
Unghiul de degajare frontală | 6° |
Unghiul de degajare laterală | 1-2° |
Unghiul de greblă superioară | 5° |
Unghiul traseului | 0° |
UNSPSC Code | 23242300 |