€41.11
Ex VAT
€48.92
Inc VAT
2 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
Confecţionate din oţel sinterizat de calitate superioară. Pentru a fi utilizate într-o gamă largă de aplicaţii de la degroşare la finisare. Confecţionate conform BS 1296 : Partea a 3-a : 1978. Forma Nr.13RH - Unghiuri de degajare Unghi superior: 0°. Degajare frontală: 12°. Unghi de atac: 30°. Unghi de remanenţă: 60°. Degajare laterlă: 60°. Rază de rotunjire: -.
Attribute | Value |
---|---|
Aplicație materială | Alamă Aluminiu Bronz Oțel aliat |
Brand | Kennedy |
Direcția de tăiere | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140090309 |
ECLASS Code | 21010901 |
Înălțimea tijei | 16.00mm |
Lățimea tijei | 16.00mm |
Lungime totală | 110mm |
Material de | HSS |
Material dinți | Oțel de mare viteză |
Numărul instrumentului | 13 |
Standarde Met | BS 1296 Partea 3: 1978 |
Tipul instrumentului | Tăiere cu șurub extern |
Unghiul de apropiere | 30° |
Unghiul de degajare frontală | 12° |
Unghiul de degajare laterală | 60° |
Unghiul de greblă superioară | 0° |
Unghiul traseului | 60° |
UNSPSC Code | 23242300 |