noscriptBurghie scurte de mare putere HSS-Co. 8% din cobalt - Seria 2010 Metrică | Cromwell Tools

SwissTech

Burghie scurte de mare putere HSS-Co. 8% din cobalt - Seria 2010 Metrică

42 Variations

Seria 2010 Metrică
Burghie de mare putere fabricate cu 8% cobalt, prezentând o excelentă rezistenţă la căldură. Pentru găurirea oţelurilor de până la 1,400N/mm2, oţelului in oxidabil, bronzului şi oţelului rezistente la căldură. Ideal pentru producţia în volum mare pe maşini automate, unghi vârf: 135°, unghi arc: normal, grosime pânză: ranforsată, toleranţă la diametru: h8, toleranţă la coadă f11. Fabricat BS 328, DIN 1897RN. Vârful conform DIN 1412C.

Sort By:
Most Popular

Rows per page:

25

1-25 of 35

Rows per page:

25

1-25 of 35