noscriptSwissTech 12.0mm ST/SH SHORT B/N CARBIDE END MILL - TICN SWT1615642A | Cromwell Tools

SwissTech

12.0mm ST/SH SHORT B/N CARBIDE END MILL - TICN

SKU:

SWT1615642A

MPN:

SWT1615642A

€100.84

Ex VAT

€120.00

Inc VAT

OUT OF STOCK

    Product Details

    Seria 56 - Seria scurtă
    Diametru de tăiereto h10. Diametru coadă h6.
    Fabricat în conformitate cu standardele de fabricaţie.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    12mm

    Aplicație de frezare

    Frezare cu alimentare mare

    Aplicație materială

    Metale neferoase

    Brand

    SwissTech

    Diametrul tăietorului

    12mmmm

    Direcția de tăiere

    Mâna Dreaptă

    Direcția spirală

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140200562

    ECLASS Code

    21010500

    Finisaj/Acoperire

    TiCN

    Livrarea lichidului de răcire

    Externe,

    Lungime totală

    71mm

    Lungimea canelurilor

    14mmmm

    Material

    Carbură,

    Material de

    Microcereale

    nominală

    56 Short

    Număr de caneluri

    4

    Numărul de capete de tăiere

    1

    Tip canelură

    elicoidale

    Tip de acoperire

    Gât standard

    Tip de scufundare

    Tăiere pe centru

    Tipul lungimii

    Scurt

    Tipul marginii rotunjite

    Freză cu cap cu bile

    Tipul tijei

    Rotund simplu

    UNSPSC Code

    23241614