noscriptSwissTech 6.5mm ST/SH SHORT CARBIDE END MILL | Cromwell Tools

SwissTech

6.5mm ST/SH SHORT CARBIDE END MILL

SKU:

SWT1615006L

€22.34

Ex VAT

€26.58

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Seria 50 - Seria Scurtă 4 Canale
    Frezare cu dinţi drepţi. Conform Standardelor de fabricare.
    HSS-Co 8% Neacoperit Pentru frezare de producție generală
    HSS-Co 8% TiCN Acoperit Prelungește viața frezei și îmbunatațește suprafața de finisaj a materialului de lucru.
    HSS-Co 8% TiALN Acoperit Prezintă rezistenţă termică şi dispersează căldura, reduce frecarea suprafeţei şi duritatea ridicată a acesteia.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    8

    Brand

    SwissTech

    Diametrul tăietorului

    6.5mm

    Direcția de tăiere

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140286931

    ECLASS Code

    21010500

    Finisaj/Acoperire

    Neacoperit

    Livrarea lichidului de răcire

    Externe,

    Lungime totală

    50mm

    Lungimea canelurilor

    20mm

    Material

    Carbură,

    Număr de caneluri

    4

    Tip de scufundare

    Tăiere pe centru

    Tip freză de capăt

    Freze frontale

    Tipul tijei

    Rotund simplu

    Unghi tăiș

    30°

    UNSPSC Code

    23241614