noscriptSwissTech 6.0mm ST/SH SHORT CARBIDEEND MILL - TICN SWT1615036A | Cromwell Tools

SwissTech

6.0mm ST/SH SHORT CARBIDEEND MILL - TICN

SKU:

SWT1615036A

MPN:

SWT1615036A

€26.00

Ex VAT

€30.94

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Seria 50 - Seria Scurtă 4 Canale
    Frezare cu dinţi drepţi. Conform Standardelor de fabricare.
    HSS-Co 8% Neacoperit Pentru frezare de producție generală
    HSS-Co 8% TiCN Acoperit Prelungește viața frezei și îmbunatațește suprafața de finisaj a materialului de lucru.
    HSS-Co 8% TiALN Acoperit Prezintă rezistenţă termică şi dispersează căldura, reduce frecarea suprafeţei şi duritatea ridicată a acesteia.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    6

    Brand

    SwissTech

    Diametrul tăietorului

    6mm

    Direcția de tăiere

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140200180

    ECLASS Code

    21010500

    Finisaj/Acoperire

    TiCN

    Livrarea lichidului de răcire

    Externe,

    Lungime totală

    50mm

    Lungimea canelurilor

    16mm

    Material

    Carbură,

    Număr de caneluri

    4

    Tip de scufundare

    Tăiere pe centru

    Tip freză de capăt

    Freze frontale

    Tipul tijei

    Rotund simplu

    Unghi tăiș

    30°

    UNSPSC Code

    23241614