noscriptSwissTech 12.0mm ST/SH SHORT CARBIDE END MILL SWT1615012A | Cromwell Tools

SwissTech

12.0mm ST/SH SHORT CARBIDE END MILL

SKU:

SWT1615012A

MPN:

SWT1615012A

€70.57

Ex VAT

€83.98

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Seria 50 - Seria Scurtă 4 Canale
    Frezare cu dinţi drepţi. Conform Standardelor de fabricare.
    HSS-Co 8% Neacoperit Pentru frezare de producție generală
    HSS-Co 8% TiCN Acoperit Prelungește viața frezei și îmbunatațește suprafața de finisaj a materialului de lucru.
    HSS-Co 8% TiALN Acoperit Prezintă rezistenţă termică şi dispersează căldura, reduce frecarea suprafeţei şi duritatea ridicată a acesteia.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    12

    Brand

    SwissTech

    Diametrul tăietorului

    12mm

    Direcția de tăiere

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140200081

    ECLASS Code

    21010500

    Finisaj/Acoperire

    Neacoperit

    Livrarea lichidului de răcire

    Externe,

    Lungime totală

    70mm

    Lungimea canelurilor

    22mm

    Material

    Carbură,

    Număr de caneluri

    4

    Tip de scufundare

    Tăiere pe centru

    Tip freză de capăt

    Freze frontale

    Tipul tijei

    Rotund simplu

    Unghi tăiș

    30°

    UNSPSC Code

    23241614