€316.55
Ex VAT
€376.69
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Product Documents
Freză cu unghi super pozitiv de atac de 45°, unghiul descreşte forţele de aşchiere şi permite un avans rapid în cazul unei maşini cu capacitate limitată. Buzunarul pentru inserţii de tip clema prezintă orificii pentru ştuţuri pentru a proteja corpul în caz de accident. Stratul de plasmă ionică conferă o viaţă mai lungă şi o duritate sporită mult mai rezistentă la uzură. Lichidul de răcire este furnizat în versiunea standard.
Attribute | Value |
---|---|
Adâncimea de tăiere | 6mm |
Aplicație de frezare | Față |
Brand | Indexa |
Desemnare ISO | XP-45C |
Diametrul maxim de tăiere | 63mm |
EAN | 5036140082908 |
ECLASS Code | 28039190 |
Înălţime | 50mm |
Inserați dimensiunea | 1203 |
Inserați forma | Pătrat |
Introduceți tipul de susținere | Fixare cu șurub înclinat |
Livrarea lichidului de răcire | Lichid de răcire prin |
Nr. Piesei MFR | 847S.063PIZ/C |
Numărul de inserții | 5 |
Orificiu arbore diametru | 22mm |
Stil de inserţie | SEKN |
Suporturi scule | Freză frontală |
Unghiul muchiei de tăiere | 45° |
UNSPSC Code | 23242106 |