Kennedy

375 P20/P30 BRAZED TOOL

SKU:

KEN1008110K

€26.26

Ex VAT

€31.25

Inc VAT

IN STOCK (8)

    Product Details

    Fabricate în trei clase standard. (Toate dimensiunile sunt nominale.)
    Fabricate conform Standardelor ISO DIN BHMA.
    P30: Cuţite cu vârf din carbid metalice adecvate pentru strunjire şi alezaj de mare putere pe toate clasele de oţel. De asemenea adecvat pentru aşchiere întreruptă şi prelucrarea la viteze mici şi alimentări puternice.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    5/16in.

    Aplicație materială

    Oțel

    Brand

    Kennedy

    Direcția de tăiere

    Mâna stângă 60,

    EAN

    5036140283077

    ECLASS Code

    21010901

    Grad de categorie ISO

    P

    Lungime totală

    1-1/2in.

    Material dinți

    Carbură,

    Numărul instrumentului

    375

    Standarde Met

    ISO DIN BHMA

    Tăiere ISO

    P20 - P30

    Tipul instrumentului

    Foraj cu coadă rotundă

    Unghiul barei de foraj

    45°

    Unghiul de degajare

    6°

    UNSPSC Code

    23241601