€27.95
Ex VAT
€33.26
Inc VAT
7 Variations Available
Product Details
Product Specification
O freză silenţioasă ce oferă un finisaj excelent, fără bavuri. Capabiă să debavureze şi de a freza dintr-o singură mişcare fără sculă de înapoiere. De asemenea, frezare de aluminiu fără umflături secundare. Pentru aplicaţii speciale şi materiale exotice, având opţiunea de armare dură.
Attribute | Value |
---|---|
• Diametru filet: | 10mm |
Brand | Sherwood |
Diametrul de tăiere | 20.5mm |
EAN | 5036140162228 |
ECLASS Code | 36600201 |
Finisaj/Acoperire | Luminos |
Lungime totală | 65mm |
Material | Oțel de mare viteză cobalt |
Număr de caneluri | 3 |
Tip cap | Flaut multiplu |
Tipul tijei | Drept |
Unghi zencuitoare | 60° |
UNSPSC Code | 23241603 |