€23.24
Ex VAT
€27.66
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Set 10 Piese Metric Conţine (mm): 6.0, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 9.0, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 10.0
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Sherwood |
Categoria ISO | K N P |
Construcție caneluri | Flautul măcinat |
Creșterea mărimii | 0.5mm |
Dimensiunea burghiului inclusă | 10.0x184mm 2.0x85mm 2.5x95mm 3.0x100mm 3.5x112mm 6.0x139mm 8.0x165mm |
Dimensiunea maximă a burghiului | 10mm |
Dimensiunea minimă a burghiului | 2mm |
Direcția de tăiere | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140175310 |
ECLASS Code | 21010101 |
Finisaj/Acoperire | Oxid negru |
Individual sau set | Set |
Interval | 2mm to 10mm |
Livrarea lichidului de răcire | External |
Material | Oțel de mare viteză |
Număr de piese | 10 |
Sistem de măsurare | Metric |
Standarde Met | BS 328 |
Tipul cutiei | Materiale plastice |
Tipul lungimii burghiului | Serie lungă |
Tipul tijei | Straight |
Toleranța diametrului burghiului | h8 |
Toleranța diametrului tijei | f11 |
UNSPSC Code | 23241637 |