Sherwood

4.50mm x 200mm O/A HSS S/S DRILL

SKU:

SHR0242112N

€8.85

Ex VAT

€10.53

Inc VAT

OUT OF STOCK

    Product Details

    Seria E100 - Metric
    Burghie de uz general pentru oțel, fontă, fontă gri, fontă maleabilă, alamă nichelată, aliaj din aluminiu și grafit. Unghi de punct: 118°, unghi helix: normal, grosime rețea: standard, unghi în relief: 10° - 20°, toleranța diametrului: h8, toleranța cozii: f11. Produs conform BS 328 : Partea 1 : 1986.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Sherwood

    Diametrul burghiului metric

    4.5

    Direcția de tăiere

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140163461

    ECLASS Code

    21010101

    Finisaj/Acoperire

    Temperat cu abur

    Grosime reţea

    Standard

    Individual sau set

    Individual

    Livrarea lichidului de răcire

    Externe,

    Lungime totală

    200mm

    Lungimea canelurilor

    150mm

    Material

    Oțel de mare viteză

    nominală

    E100

    Număr de caneluri

    2

    Număr de piese

    1

    Sistem de măsurare

    Metric

    Standarde Met

    BS 328

    Tip canelură

    Spirală

    Tip Helix

    Helix normal

    Tipul cutiei

    N/ A

    Tipul lungimii burghiului

    Lungime suplimentară

    Tipul punctului

    Standard

    Tipul tijei

    Drept

    Toleranța diametrului burghiului

    h8

    Toleranța diametrului tijei

    f11

    Unghi tăiș

    30°

    Unghiul punctului

    118°

    UNSPSC Code

    23241637