noscriptSwissTech 20.0 SCR LONG END MILL-8%CO SWT1633720A | Cromwell Tools

SwissTech

20.0 SCR LONG END MILL-8%CO

SKU:

SWT1633720A

MPN:

SWT1633720A

€65.42

Ex VAT

€77.85

Inc VAT

IN STOCK (20)

    Product Details

    EMH-4TL HSS-Co 8%
    Seria lungă 37 - Serie Standard Dimensiuni conform DIN 844
    Frezare cu dinţi drepţi. Coadă filetată conform DIN 1835D.
    Diametru frezare coadă conform +0,04 -0,0.
    HSS-Co 8% Neacoperit Pentru frezare de producţie
    generală.
    HSS-Co 8% Neacoperit Pentru frezare de producţie
    generală.
    HSS-Co 8% TiALN Acoperit Prezintă rezistenţă termică şi dispersează căldura, reduce frecarea suprafeţei împreună cu duritatea ridicată a acesteia..


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    20mm

    Brand

    SwissTech

    Diametrul tăietorului

    20mm

    Direcția de tăiere

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140206694

    ECLASS Code

    21010500

    Finisaj/Acoperire

    Neacoperit

    Lungime totală

    141mm

    Lungimea canelurilor

    75mm

    Material

    Oțel de mare viteză cobalt

    Material de

    M42

    nominală

    37

    Număr de caneluri

    4

    Standarde Met

    DIN 844

    Tip canelură

    elicoidale

    Tip de scufundare

    Tăiere pe centru

    Tip freză de capăt

    Freze frontale

    Tipul lungimii

    Lung

    Tipul tijei

    Subiect x Fir

    Toleranța diametrului tijei

    h6

    UNSPSC Code

    23241614