€39.58
Ex VAT
€47.10
Inc VAT
20 Variations Available
Product Details
Product Specification
Serie lungă E430T
Folosit pentru frezarea matrițelor și producerea fantelor deschise. Finisaj deschis. Tip canal: 30° helix. Produs conform BS 122 : Partea 4 : 1980.
Toleranțe metrice:
Diametrul: până la 38.00mm. Toleranță: +0.0630, -0.0130.
Diametru: Peste 38.00. Toleranță: +0.1250, -0.0000.
Attribute | Value |
---|---|
• Diametru filet: | 16mm |
Brand | Sherwood |
Diametrul tăietorului | 18mm |
Direcția de tăiere | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140275294 |
ECLASS Code | 21010500 |
Finisaj/Acoperire | Luminos |
Lungime totală | 115mm |
Lungimea canelurilor | 70mm |
Material | Oțel de mare viteză |
Material de | M2 |
nominală | E304T |
Număr de caneluri | 4 |
Standarde Met | BS 122 |
Tip canelură | elicoidale |
Tip de scufundare | Tăiere pe non-centru. |
Tip freză de capăt | Freze frontale |
Tipul lungimii | Lung |
Tipul tijei | Subiect x Fir |
Toleranța diametrului tăietorului | k10 |
Toleranța diametrului tijei | h6 |
UNSPSC Code | 23241614 |