€13.13
Ex VAT
€15.62
Inc VAT
7 Variations Available
Product Details
Product Specification
Serie normală
Calitate industrială pentru fasonarea și formarea componentelor din metal. Cuttere de spintecat cu 4 canale. Produse din oțel sinterizat HSS-EV extra vanadiu. Formă articulație, toleranță h8, lungime standard. Coadă conform DIN 1835B.
Attribute | Value |
---|---|
• Diametru filet: | 10mm |
Brand | Sherwood |
Diametrul tăietorului | 8mm |
Direcția de tăiere | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140273672 |
ECLASS Code | 21010500 |
Finisaj/Acoperire | Neacoperit |
Lungime totală | 69mm |
Lungimea canelurilor | 19mm |
Material | Supapă numai |
Material de | M35 |
Număr de caneluri | 4 |
Standarde Met | DIN 1835B |
Stilul tăietorului | degroșare |
Tip de scufundare | Tăiere pe non-centru. |
Tipul tijei | Subiect x Fir |
Toleranța diametrului tăietorului | h8 |
UNSPSC Code | 23241614 |