Sherwood

12.0mm 4FL BALL NOSE CARBIDE END MILL

SKU:

SHR1617240K

MPN:

1MB-12.00

€39.68

Ex VAT

€47.22

Inc VAT

IN STOCK (27)

    Product Details

    Pentru putere maximă cănd se taie materiale tari unde nu este nevoie de înlăturarea rapidă a şpanului. Frezele cu patru canale au una dintre cele mai solide dentiţii disponibile în freze solide. Fabricat conform ANSI Standarde.


    Toleranţe
    Diametru (Metric): Peste 1.00 ~ până la 6.00. Toleranţa: +0.000, -0.050.
    Diametru (Metric): Pesta 6.00 ~ până la 25.00. Toleranţa: +0.000, -0.080.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    12mm

    Aplicație de frezare

    Frezare cu alimentare mare

    Aplicație materială

    Metale neferoase

    Brand

    Sherwood

    Diametrul tăietorului

    12mm

    Direcția de tăiere

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140188099

    ECLASS Code

    21010500

    Finisaj/Acoperire

    Neacoperit

    Livrarea lichidului de răcire

    Externe,

    Lungime totală

    75mm

    Lungimea canelurilor

    25mm

    Material

    Carbură solidă

    Număr de caneluri

    4

    Standarde Met

    ANSI

    Tip canelură

    elicoidale

    Tipul lungimii

    Regular

    Tipul marginii rotunjite

    Freză cu cap cu bile

    Tipul tijei

    Rotund simplu

    UNSPSC Code

    23241614