noscriptSwissTech 1.5 2FL REG. NECK B/NOSESLOT DRILL Q-COAT SWT1657514A | Cromwell Tools

SwissTech

1.5 2FL REG. NECK B/NOSESLOT DRILL Q-COAT

SKU:

SWT1657514A

MPN:

SWT1657514A

€50.81

Ex VAT

€60.46

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Seria 75, gât normal
    Tăiere centrală. Produse conform standardelor producătorilor. Diametrul de tăiere la h10. Diametrul cozii la h6. Strat Q carbid.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    4mm

    Aplicație de frezare

    Frezare cu alimentare mare

    Aplicație materială

    Metale neferoase

    Brand

    SwissTech

    Diametrul tăietorului

    1.5mm

    Direcția de tăiere

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140207196

    ECLASS Code

    21010500

    Finisaj/Acoperire

    Acoperire q-coat din carbură.

    Livrarea lichidului de răcire

    Externe,

    Lungime totală

    45mm

    Lungimea canelurilor

    2.3mm

    Material

    Carbură solidă

    Număr de caneluri

    2

    Standarde Met

    La standardele producătorilor.

    Tip canelură

    elicoidale

    Tip de scufundare

    Tăiere pe centru

    Tipul lungimii

    Regular

    Tipul marginii rotunjite

    Freză cu cap cu bile

    Tipul tijei

    Rotund simplu

    UNSPSC Code

    23241614