noscriptSwissTech 20.0MM 3 FLUTE 45 DEGREE UNCOATED ALUMINIUM CARBIDE END MILL 1641024W | Cromwell Tools

SwissTech

20.0MM 3 FLUTE 45 DEGREE UNCOATED ALUMINIUM CARBIDE END MILL

SKU:

SWT1641024W

MPN:

1641024W

€353.45

Ex VAT

€420.61

Inc VAT

IN STOCK (5)

    Product Details

    • Perfect pentru aplicații neferoase, cum ar fi prelucrare de aluminiu, cupru, plumb și bronz datorită versatilității în utilizare
    • Viteză ridicată de îndepărtare a materialelor pentru prelucrare rapidă
    • Asigură un finisaj neted al suprafeței pentru rezultate optime și prelucrare precisă
    • Caneluri șlefuite pentru o evacuare rapidă a așchiilor
    • Flux excelent de așchiere pentru a evita blocajele cu materiale


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    20mm

    Brand

    SwissTech

    Diametrul tăietorului

    20mm

    ECLASS Code

    21010500

    Finisaj/Acoperire

    Neacoperit

    Lungime totală

    110mm

    Lungimea canelurilor

    40mmmm

    Material

    Carbură,

    Număr de caneluri

    3

    Tip canelură

    elicoidale

    Tip freză de capăt

    Raza de curbă

    UNSPSC Code

    23241614