noscriptBurghie cu fantă cu coadă filetată SwissTech HSS -Co 8% cu 2 canale: Seria 33, Normal - strat de protecție TiCN | Cromwell Tools

SwissTech

Burghie cu fantă cu coadă filetată SwissTech HSS -Co 8% cu 2 canale: Seria 33, Normal - strat de protecție TiCN

8 Variations

Seria 33 - Serie normală, cu strat TiCN
Dimensiuni conform DIN 844. Tăiere centrală. Coadă filetată conform DIN 1835B. Diametrul de tăiere la e8. Diametrul cozii la h6.

Disponibil în HSS-Co 8% fără strat de protecție (pentru prelucrarea de producție generală), HSS-Co 8% cu strat TiCN (prelungește durata de viață a cutterului și îmbunătățește finisajul suprafeței materialului de lucru) și HSS-Co 8% cu strat TiALN (disipează și rezistă la căldură, reduce frecarea suprafețelor cuplată cu duritatea ridicată a suprafeței).