noscriptKennedy Conector DREPT KC4 KEN-FIT 4mm EUC4 | Cromwell Tools

Kennedy

Conector DREPT KC4 KEN-FIT 4mm

SKU:

KEN2912200K

MPN:

EUC4

€2.27

Ex VAT

€2.70

Inc VAT

OUT OF STOCK

    Product Details

    Pentru inserarea rapidă şi simplă a tubului. Design compact şi uşor cu un sistem
    bine încercat de reţinere a tubului. Filetele în formă de con au un sigiliu de
    refolosire, iar filetele paralele au o acoperitoare din cauciuc. Corpul este fabricat
    din alamă acoperită cu nichel, răşină acetală, PBT cu inel de reţinere din inox, tub sigiliu din nitril şi colier de deschidere de tub din răşină acetală. Gamă presiune: -0.9bar min la +10bar max. Gamă temp: -20°C min la +70°C max. Tub: nailon, poliuretan.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Kennedy

    Dimensiunea tubului

    4

    EAN

    5036140292079

    ECLASS Code

    27294290

    Material

    Materiale plastice

    Temperatură maximă de funcționare (neplacate)

    +70°C

    Temperatură minimă de operare

    -20°C

    Tipul conexiunii

    Teavă x Teavă

    UNSPSC Code

    27131613