€4.18
Ex VAT
€4.97
Inc VAT
14 Variations Available
Product Details
Product Specification
Pentru inserarea rapidă şi simplă a tubului. Design compact şi uşor cu un sistem
bine încercat de reţinere a tubului. Filetele în formă de con au un sigiliu de
refolosire, iar filetele paralele au o acoperitoare din cauciuc. Corpul este fabricat
din alamă acoperită cu nichel, răşină acetală, PBT cu inel de reţinere din inox, tub sigiliu din nitril şi colier de deschidere de tub din răşină acetală. Gamă presiune: -0.9bar min la +10bar max. Gamă temp: -20°C min la +70°C max. Tub: nailon, poliuretan.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Kennedy |
Dimensiune filet | 3/8in. |
Dimensiunea tubului | 10mm |
EAN | 5036140292253 |
ECLASS Code | 27294290 |
Material | Alamă |
Temperatură maximă de funcționare (neplacate) | +70°C |
Temperatură minimă de operare | -20°C |
Tipul conexiunii | Teavă x BSPP |
UNSPSC Code | 27131613 |