noscriptPCL AC7806 KF COUPLINGS 6mm HOSE TAILPIECE AC7806 | Cromwell Tools

PCL

AC7806 KF COUPLINGS 6mm HOSE TAILPIECE

SKU:

PCL2591520G

MPN:

AC7806

€30.45

Ex VAT

€36.24

Inc VAT

OUT OF STOCK

    Product Details

    Această gamă de adaptoare oferă caracteristici excelente pentru aplicații industriale în care acest profil de adaptor este necesar.
    Calibru nominal: 7,6mm
    Debit la 6 bari - 2,100 l/min
    Presiunea maximă de lucru: 35 bar / 508 psi
    Adaptoare: Seria KF
    Interschimbabile: Cejn 314/315, Nitto Kohki 200, Rectus 13


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    PCL

    EAN

    5014875332789

    ECLASS Code

    27294290

    Finisajul suprafeţei

    Placate cu zinc cu pasivare

    Material

    Oțel

    Nr. Piesei MFR

    AC7806

    Tip produs

    Cuplaje:

    Tipul firului

    Masculin

    UNSPSC Code

    27131613